Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Machines automatiques - 9028500000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0.5...2.5 mm²

  • fonction - dénuder et sertir

  • type d’entraînement - électrique

  • longueur de dénudage - 14 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190860073

Réf. Sonepar

00097086007

Réf. Fournisseur

9028500000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur ajustable:

0.5...2.5 mm²

fonction:

dénuder et sertir

type d’entraînement:

électrique

longueur de dénudage:

14 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

largeur:

390 mm

hauteur:

430 mm

profondeur:

330 mm

Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.