Weidmüller - Machines automatiques - 9028510000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0.05...6 mm²

  • fonction - dénuder

  • type d’entraînement - électrique

  • longueur de dénudage - 10 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190860752

Réf. Sonepar

00097086075

Réf. Fournisseur

9028510000

Marque

Weidmüller

section de conducteur ajustable:

0.05...6 mm²

fonction:

dénuder

type d’entraînement:

électrique

longueur de dénudage:

10 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

largeur:

190 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

295 mm

Machines automatiques

Les Atouts de l'article:

Machine automatique pour le traitement de divers types d'isolations standard et spéciales. La machine dénude différents diamètres de câbles et de conducteurs de manière nette et précise. La machine automatique à dénuder permet des réglages simples et rapides du diamètre de câble correct.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.