Weidmüller - Machines automatiques - 9028530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
largeur - 390 mm
hauteur - 460 mm
profondeur - 330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190942670
Réf. Sonepar
00097094267
Réf. Fournisseur
9028530000
Marque
Weidmüller
fonction:
dénuder et sertir
largeur:
390 mm
hauteur:
460 mm
profondeur:
330 mm
Machines automatiques
Les Atouts de l'article:
Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


