Weidmüller - Machines automatiques - 9028540000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - dénuder et sertir

  • largeur - 390 mm

  • hauteur - 460 mm

  • profondeur - 330 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4008190942687

Réf. Sonepar

00097094268

Réf. Fournisseur

9028540000

Marque

Weidmüller

fonction:

dénuder et sertir

largeur:

390 mm

hauteur:

460 mm

profondeur:

330 mm

Machines automatiques

Les Atouts de l'article:

Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.