Weidmüller - Machines automatiques - 2875560000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
largeur - 18.5 mm
hauteur - 9.5 mm
profondeur - 0.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675654674
Réf. Sonepar
00097565467
Réf. Fournisseur
2875560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction:
dénuder et sertir
largeur:
18.5 mm
hauteur:
9.5 mm
profondeur:
0.7 mm