Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Machines automatiques - 2912430000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - dénuder et sertir

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

  • largeur - 415 mm

  • hauteur - 440 mm

  • profondeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986536005

Réf. Sonepar

00097653600

Réf. Fournisseur

2912430000

Réf. Commerciale

Weidmüller

fonction:

dénuder et sertir

longueur de dénudage ajustable:

Oui

largeur:

415 mm

hauteur:

440 mm

profondeur:

550 mm

Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.