Weidmüller - Machines automatiques - 3032890000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’entraînement - électrique

  • longueur de dénudage - 0.5 mm

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 220 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4099986985391

Réf. Sonepar

00097698539

Réf. Fournisseur

3032890000

Marque

Weidmüller

type d’entraînement:

électrique

longueur de dénudage:

0.5 mm

largeur:

190 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

300 mm

Machines automatiques

Les Atouts de l'article:

POWERCRIMPER VARIO -Machines automatiques

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.