Weidmüller - Machines automatiques - 1243790000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
largeur - 390 mm
hauteur - 460 mm
profondeur - 330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118031966
Réf. Sonepar
00097803196
Réf. Fournisseur
1243790000
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction:
dénuder et sertir
largeur:
390 mm
hauteur:
460 mm
profondeur:
330 mm