Weidmüller - Machines automatiques - 1266370000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
largeur - 410 mm
hauteur - 390 mm
profondeur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118056303
Réf. Sonepar
00097805632
Réf. Fournisseur
1266370000
Marque
Weidmüller
fonction:
dénuder et sertir
largeur:
410 mm
hauteur:
390 mm
profondeur:
280 mm
Machines automatiques
Les Atouts de l'article:
Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


