Weidmüller - Machines automatiques - 9028480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur ajustable - 2.5...16 mm²
fonction - dénuder
type d’entraînement - électrique
longueur de dénudage - 20 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248064632
Réf. Sonepar
00097806463
Réf. Fournisseur
9028480000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur ajustable:
2.5...16 mm²
fonction:
dénuder
type d’entraînement:
électrique
longueur de dénudage:
20 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
largeur:
190 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
295 mm