Weidmüller - Machines automatiques - 9054740000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - sectionner

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248104512

Réf. Sonepar

00097810451

Réf. Fournisseur

9054740000

Marque

Weidmüller

fonction:

sectionner

largeur:

27 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

1 mm

Machines automatiques

Les Atouts de l'article:

Machine pour la découpe automatique à longueur de fils individuels Grande précision de découpe à répétition grâce à un entraînement par moteur à courant continu Une interface permet le contrôle du couteau automatisé par un PC IBM compatible.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.