Weidmüller - Machines automatiques - 1314510000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
largeur - 36 mm
hauteur - 92 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118117370
Réf. Sonepar
00097811748
Réf. Fournisseur
1314510000
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction:
dénuder et sertir
largeur:
36 mm
hauteur:
92 mm
profondeur:
15 mm