Weidmüller - Machines automatiques - 9023100000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 2.5...10 mm²

  • fonction - sectionner

  • type d’entraînement - électrique

  • largeur - 385 mm

  • hauteur - 470 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248143184

Réf. Sonepar

00097814318

Réf. Fournisseur

9023100000

Marque

Weidmüller

section de conducteur ajustable:

2.5...10 mm²

fonction:

sectionner

type d’entraînement:

électrique

largeur:

385 mm

hauteur:

470 mm

profondeur:

360 mm

Machines automatiques

Les Atouts de l'article:

Machine pour la découpe automatique à longueur de fils individuels Grande précision de découpe à répétition grâce à un entraînement par moteur à courant continu Une interface permet le contrôle du couteau automatisé par un PC IBM compatible.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.