Weidmüller - Machines automatiques - 1476880000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - dénuder et sertir

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 114 mm

  • profondeur - 14 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118283587

Réf. Sonepar

00097828358

Réf. Fournisseur

1476880000

Marque

Weidmüller

fonction:

dénuder et sertir

largeur:

60 mm

hauteur:

114 mm

profondeur:

14 mm

Machines automatiques

Les Atouts de l'article:

Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.