Weidmüller - Machines automatiques - 1477030000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
largeur - 390 mm
hauteur - 430 mm
profondeur - 330 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00097828407
Réf. Fournisseur
1477030000
Marque
Weidmüller
fonction:
dénuder et sertir
largeur:
390 mm
hauteur:
430 mm
profondeur:
330 mm
Machines automatiques
Les Atouts de l'article:
Machine automatique à dénuder et à sertir, Électro-pneumatique, Plage de dénudage : 0,5 - 2,5 mm², Cosses tubulaires en rouleaux
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Machine automatique à dénuder et à sertir, Électro-pneumatique, Plage de dénudage : 0,5 - 2,5 mm², Cosses tubulaires en rouleaux
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


