Weidmüller - Machines automatiques - 9027290000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - dénuder

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 230 mm

  • profondeur - 295 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4032248285426

Réf. Sonepar

00097828542

Réf. Fournisseur

9027290000

Marque

Weidmüller

fonction:

dénuder

largeur:

190 mm

hauteur:

230 mm

profondeur:

295 mm

Machines automatiques

Les Atouts de l'article:

Machine automatique pour le traitement de divers types d'isolations standard et spéciales. La machine dénude différents diamètres de câbles et de conducteurs de manière nette et précise. La machine automatique à dénuder permet des réglages simples et rapides du diamètre de câble correct.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.