Weidmüller - Machines automatiques - 1534740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder
largeur - 254 mm
hauteur - 520 mm
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118338409
Réf. Sonepar
00097833845
Réf. Fournisseur
1534740000
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction:
dénuder
largeur:
254 mm
hauteur:
520 mm
profondeur:
230 mm