Weidmüller - Machines automatiques - 2007360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder
largeur - 20 mm
hauteur - 1.6 mm
profondeur - 26.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118392562
Réf. Sonepar
00097839256
Réf. Fournisseur
2007360000
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction:
dénuder
largeur:
20 mm
hauteur:
1.6 mm
profondeur:
26.7 mm
Machine automatique pour le traitement de divers types d'isolations standard et spéciales. La machine dénude différents diamètres de câbles et de conducteurs de manière nette et précise. La machine automatique à dénuder permet des réglages