Weidmüller - Machines automatiques - 2007340000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - dénuder

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 1.6 mm

  • profondeur - 26.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118392814

Réf. Sonepar

00097839285

Réf. Fournisseur

2007340000

Marque

Weidmüller

fonction:

dénuder

largeur:

20 mm

hauteur:

1.6 mm

profondeur:

26.7 mm

Machines automatiques

Les Atouts de l'article:

Machine automatique pour le traitement de divers types d'isolations standard et spéciales. La machine dénude différents diamètres de câbles et de conducteurs de manière nette et précise. La machine automatique à dénuder permet des réglages simples et rapides du diamètre de câble correct.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.