Weidmüller - Machines automatiques - 2439140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
largeur - 288 mm
hauteur - 230 mm
profondeur - 349 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118451917
Réf. Sonepar
00097845195
Réf. Fournisseur
2439140000
Marque
Weidmüller
fonction:
dénuder et sertir
largeur:
288 mm
hauteur:
230 mm
profondeur:
349 mm
Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.


