Weidmüller - Machines automatiques - 2580010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - sectionner
largeur - 380 mm
hauteur - 470 mm
profondeur - 360 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118605839
Réf. Sonepar
00097860583
Réf. Fournisseur
2580010000
Marque
Weidmüller
fonction:
sectionner
largeur:
380 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
360 mm
Machines automatiques
Les Atouts de l'article:
Machine pour la découpe automatique à longueur de fils individuels Grande précision de découpe à répétition grâce à un entraînement par moteur à courant continu Une interface permet le contrôle du couteau automatisé par un PC IBM compatible.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Machine pour la découpe automatique à longueur de fils individuels Grande précision de découpe à répétition grâce à un entraînement par moteur à courant continu Une interface permet le contrôle du couteau automatisé par un PC IBM compatible.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


