Weidmüller - Machines automatiques - 2634310000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0.5...6 mm²

  • fonction - dénuder et sertir

  • type d’entraînement - pneumatique

  • longueur de dénudage - 0.5 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118660906

Réf. Sonepar

00097866090

Réf. Fournisseur

2634310000

Marque

Weidmüller

section de conducteur ajustable:

0.5...6 mm²

fonction:

dénuder et sertir

type d’entraînement:

pneumatique

longueur de dénudage:

0.5 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

largeur:

165 mm

hauteur:

240 mm

profondeur:

405 mm

Machines automatiques

Les Atouts de l'article:

Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.