Weidmüller - Machines automatiques - 2634120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
largeur - 1100 mm
profondeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118688115
Réf. Sonepar
00097868811
Réf. Fournisseur
2634120000
Marque
Weidmüller
hauteur:
1800 mm
largeur:
1100 mm
profondeur:
750 mm
Machines automatiques
Les Atouts de l'article:
Système mobile de confection modulaire composé de machines destinées au traitement des câbles et d'imprimantes industrielles standard. Les modules sont interconnectés par le biais d'interfaces intégrées, et contrôlés à l'aide d'un logiciel spécialisé. Les conducteurs sont coupés, marqués et sertis avec des manchons d'extrémité de câble reliés entre eux, semi-automatiquement.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Système mobile de confection modulaire composé de machines destinées au traitement des câbles et d'imprimantes industrielles standard. Les modules sont interconnectés par le biais d'interfaces intégrées, et contrôlés à l'aide d'un logiciel spécialisé. Les conducteurs sont coupés, marqués et sertis avec des manchons d'extrémité de câble reliés entre eux, semi-automatiquement.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


