Weidmüller - Machines automatiques - 2634140000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 1100 mm

  • profondeur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118688122

Réf. Sonepar

00097868812

Réf. Fournisseur

2634140000

Marque

Weidmüller

hauteur:

1800 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

750 mm

Machines automatiques

Les Atouts de l'article:

Chariot d'outils Weidmüller avec tiroirs formant un espace de travail efficace et structuré. Taille de tiroir idéale pour les Inserts en mousse d'outils Weidmüller.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.