Weidmüller - Machines automatiques - 2740900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - dénuder et sertir
largeur - 415 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 550 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machines automatiques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118835700
Réf. Sonepar
00097883570
Réf. Fournisseur
2740900000
Réf. Commerciale
Weidmüller
fonction:
dénuder et sertir
largeur:
415 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
550 mm