Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Machines automatiques - 1120900000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - dénuder et sertir

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 1 mm

  • profondeur - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248901753

Réf. Sonepar

00097890175

Réf. Fournisseur

1120900000

Réf. Commerciale

Weidmüller

fonction:

dénuder et sertir

largeur:

12 mm

hauteur:

1 mm

profondeur:

19 mm

Machine automatisée servant à dénuder et à sertir les conducteurs et les embouts. Les processus de dénudage et de sertissage peuvent être réalisés en une seule opération. Traitement efficace permettant de gagner du temps.