Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Machines automatiques - 1120920000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - dénuder

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 1.6 mm

  • profondeur - 26.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248901869

Réf. Sonepar

00097890186

Réf. Fournisseur

1120920000

Réf. Commerciale

Weidmüller

fonction:

dénuder

largeur:

20 mm

hauteur:

1.6 mm

profondeur:

26.8 mm

Machine automatique pour le traitement de divers types d'isolations standard et spéciales. La machine dénude différents diamètres de câbles et de conducteurs de manière nette et précise. La machine automatique à dénuder permet des réglages