Weidmüller - Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir - 2833890000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0.5...2.5 mm²

  • fonction - dénuder et sertir

  • type d’entraînement - électrique

  • longueur de dénudage - 8 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675422570

Réf. Sonepar

00097542257

Réf. Fournisseur

2833890000

Marque

Weidmüller

section de conducteur ajustable:

0.5...2.5 mm²

fonction:

dénuder et sertir

type d’entraînement:

électrique

longueur de dénudage:

8 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

largeur:

230 mm

hauteur:

188 mm

profondeur:

323 mm

Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir

Les Atouts de l'article:

Machine automatique à dénuder et à sertir, Électro-mécanique, Plage de dénudage [Texte]: 0,5 - 2,5 mm² (~AWG 20-14), Cosses tubulaires en rouleaux, Plage de sertissage, max.: 2.5 mm², Trapézoïdal, Longueur de sertissage: 8 mm

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.