Weidmüller - Machines automatiques, Machine automatique de coupe à longueur - 2797200000

CopieCopie
Weidmüller - Machines automatiques, Machine automatique de coupe à longueur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - sectionner

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 370 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064675213215

Réf. Sonepar

00097521321

Réf. Fournisseur

2797200000

Marque

Weidmüller

fonction:

sectionner

largeur:

300 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

370 mm

Machines automatiques, Machine automatique de coupe à longueur

Les Atouts de l'article:

Machine automatique de coupe à longueur, électrique, Passage (diamètre max.): Diamètre extérieur 8 mm,

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.