Weidmüller - Matériels d'installation - 2620920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - jaune
longueur - 0.55 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118626063
Réf. Sonepar
00097003459
Réf. Fournisseur
2620920000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
jaune
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
9 mm
Matériels d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


