Weidmüller - Matériels d'installation - 2621320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - jaune
longueur - 0.55 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118625721
Réf. Sonepar
00097003520
Réf. Fournisseur
2621320000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
jaune
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
15 mm