Weidmüller - Matériels d'installation - 2621480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 7...7 mm
longueur - 60 mm
largeur - 13 mm
couleur - bleu
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - SlimFix
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118625561
Réf. Sonepar
00097003543
Réf. Fournisseur
2621480000
Marque
Weidmüller
diamètre du câble:
7...7 mm
longueur:
60 mm
largeur:
13 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


