Weidmüller - Matériels d'installation - 2657140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 3...7 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 31.8 mm
couleur - blanc
matériau - autre
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118675276
Réf. Sonepar
00097004758
Réf. Fournisseur
2657140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du câble:
3...7 mm
longueur:
25.4 mm
largeur:
31.8 mm
couleur:
blanc
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
THM, Repères de fils et de câbles, 3 - 7 mm, 25.4 x 31.8 mm, blanc