Weidmüller - Matériels d'installation - 2719070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.25...0.75 mm
diamètre du câble - 1.2...1.8 mm
largeur - 3.8 mm
couleur - jaune
transparent - Non
Emballage et conditions
900 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118888102
Réf. Sonepar
00097008736
Réf. Fournisseur
2719070000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
0.25...0.75 mm
diamètre du câble:
1.2...1.8 mm
largeur:
3.8 mm
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui