Weidmüller - Matériels d'installation - 2719230000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 3.3...4 mm

  • diamètre du câble - 2.5...4 mm

  • longueur - 24 mm

  • largeur - 5.7 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 600 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118888263

Réf. Sonepar

00097008872

Réf. Fournisseur

2719230000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

3.3...4 mm

diamètre du câble:

2.5...4 mm

longueur:

24 mm

largeur:

5.7 mm

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.