Weidmüller - Matériels d'installation - 1607710000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 16.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de blocs de jonction - ESO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190206109
Réf. Sonepar
00097020610
Réf. Fournisseur
1607710000
Marque
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
16.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
Matériels d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


