Weidmüller - Matériels d'installation - 1631920000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 7 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190206673
Réf. Sonepar
00097020667
Réf. Fournisseur
1631920000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
7 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non