Weidmüller - Matériels d'installation - 1686361044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - LaserMark
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190493844
Réf. Sonepar
00097049384
Réf. Fournisseur
1686361044
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15.2 mm
hauteur:
6 mm