Weidmüller - Matériels d'installation - 1686380001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - LaserMark
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190493929
Réf. Sonepar
00097049392
Réf. Fournisseur
1686380001
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
20.3 mm
hauteur:
8 mm