Weidmüller - Matériels d'installation - 1695731687

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 16...70 mm
diamètre du câble - 8.2...14.3 mm
longueur - 25 mm
largeur - 68 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190924713
Réf. Sonepar
00097092471
Réf. Fournisseur
1695731687
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
16...70 mm
diamètre du câble:
8.2...14.3 mm
longueur:
25 mm
largeur:
68 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


