Weidmüller - Matériels d'installation - 1712491687

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 70...150 mm

  • diamètre du câble - 16.2...36.4 mm

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 140 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190947125

Réf. Sonepar

00097094712

Réf. Fournisseur

1712491687

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

70...150 mm

diamètre du câble:

16.2...36.4 mm

longueur:

25 mm

largeur:

140 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.