Weidmüller - Matériels d'installation - 2788640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 1.5...6 mm
diamètre du câble - 3.2...6.4 mm
largeur - 10.7 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675066651
Réf. Sonepar
00097506665
Réf. Fournisseur
2788640000
Marque
Weidmüller
diamètre du conducteur:
1.5...6 mm
diamètre du câble:
3.2...6.4 mm
largeur:
10.7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
Les Atouts de l'article:
MARKERS;WIRE MARKERS;SHRINK TUBES;ENDLESS;NEURAL
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



