Weidmüller - Matériels d'installation - 2799220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - sans inscription
couleur - gris
longueur - 0.08 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
1500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675260981
Réf. Sonepar
00097526098
Réf. Fournisseur
2799220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
gris
longueur:
0.08 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
18.8 mm