Weidmüller - Matériels d'installation - 2885800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 0.05 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
24000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675854401
Réf. Sonepar
00097585440
Réf. Fournisseur
2885800000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
0.05 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
6 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


