Weidmüller - Matériels d'installation - 2885830000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 0.05 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
15000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675854432
Réf. Sonepar
00097585443
Réf. Fournisseur
2885830000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
0.05 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
9 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.