Weidmüller - Matériels d'installation - 2885870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.05 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
15000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675854470
Réf. Sonepar
00097585447
Réf. Fournisseur
2885870000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.05 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
10 mm