Weidmüller - Matériels d'installation - 2885880000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.05 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 15000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675854487

Réf. Sonepar

00097585448

Réf. Fournisseur

2885880000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

0.05 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

10 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.