Weidmüller - Matériels d'installation - 2904850000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.25...0.5 mm
diamètre du câble - 1.2...2.4 mm
largeur - 4.2 mm
type - à paroi moyenne
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986685147
Réf. Sonepar
00097668514
Réf. Fournisseur
2904850000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
0.25...0.5 mm
diamètre du câble:
1.2...2.4 mm
largeur:
4.2 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans