Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Matériels d'installation - 2904840000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 0.5...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.6...3.2 mm

  • largeur - 5.6 mm

  • type - à paroi moyenne

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986685291

Réf. Sonepar

00097668529

Réf. Fournisseur

2904840000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

0.5...1.5 mm

diamètre du câble:

1.6...3.2 mm

largeur:

5.6 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage