Weidmüller - Matériels d'installation - 2904830000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 0.75...4 mm

  • diamètre du câble - 2.4...4.8 mm

  • largeur - 7.6 mm

  • type - à paroi moyenne

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986685314

Réf. Sonepar

00097668531

Réf. Fournisseur

2904830000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

0.75...4 mm

diamètre du câble:

2.4...4.8 mm

largeur:

7.6 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage